※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17118931 品番 AH3058318-3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超硬面取りカッターです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番226-5412 材質超硬 全長(mm)63.5 刃長(mm)4.0132 表面処理TAX シャンク径(mm)9.525 刃径(mm)1.4986 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする