※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ボーリング工具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番228-5882 注文コード17119116 品番B3230.C3.033-041.Z1.CP05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はトラスコ品番・内容量など369種類から選べます 他の種類を見る

精密ボーリング工具です。

用途穴あけ加工に。 トラスコ品番228-5882 材質スチール シャンクC3 首下長(mm)80 刃径(mm)33〜41.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする