※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの バイト
ワルターの ボーリングバイト
精密ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
228-9149
注文コード
17119150
品番
B3230.C3.041-049.Z1.CP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
精密ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工に。
トラスコ品番
228-9149
材質
スチール
シャンク
C3
首下長(mm)
80
刃径(mm)
41〜49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応