ワルター
ワルターの バイト
ワルターの ボーリングバイト
精密ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
226-8677
注文コード
17119211
品番
B3230.C5.055-070.Z1.CC06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
精密ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工に。
トラスコ品番
226-8677
材質
スチール
シャンク
C5
首下長(mm)
100
刃径(mm)
55〜70.5
RoHS指令(10物質対応)
対応