曜日別特売
D7061706-M3 転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ) ワルター 17120035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M3
全長(mm)56
ねじ長さ(mm)9
内容量1個注文コード17120035品番D7061706-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

転造タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7664材質HSS-E全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3ねじ長さ(mm)9精度6HXシャンク径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする