曜日別特売
D7166706-M12X1 転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ) ワルター 17120200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)21
内容量1個注文コード17120200品番D7166706-M12X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

転造タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7691材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1呼び寸法M12ねじ長さ(mm)21精度6HXシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする