※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの 超硬ドリル
ワルターの 超硬その他ドリル
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
3.1
注文コード
17120261
品番
DC150-05-03.100A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
トラスコ品番
802-1643
材質
超硬合金(WJ30EJ)
全長(mm)
66
溝長(mm)
28
表面処理
コーティング
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)