ステン用ハンドタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.50
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
内容量1個注文コード17120285品番M 10X1.50 SKH
参考基準価格(税別)¥3,175販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。
喰い付は中タップのみ。

呼び寸法M10×1.50ねじ径M10ピッチ(mm)1.5ねじピッチ(mm)1.5材質高速度工具鋼(SKH)軸径(Φmm)7全長(mm)75刃長(mm)32ねじ径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする