SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M4×0.70
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M12×1.75
M14×2.00
M16×2.00
ねじ径
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじ径(mm)
4
4
5
6
8
10
12
14
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120303
品番
M 4X0.70 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×0.70
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
52
規格
2条
刃長(mm)
20
ねじ径(mm)
4
角幅(mm)
4
角長(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類