SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M14×2.00
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M12×1.75
M14×2.00
M16×2.00
ねじ径
M14
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじ径(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17120364
品番
M 14X2.00 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14×2.00
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
2
ねじピッチ(mm)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
88
規格
2条
刃長(mm)
42
ねじ径(mm)
14
角幅(mm)
8
角長(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類