※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
転造タップ CRNコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M2
M10
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
45
100
45
50
56
63
70
80
90
ねじ長さ(mm)
6
20
6
8
9
12
13
15
18
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17121767
品番
E2061604-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
高性能転造タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
CRN
トラスコ品番
802-7897
材質
HSS-E
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
ねじ長さ(mm)
6
精度
6HX
シャンク径(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1