SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M48×4.00
注文コード
17122604
品番
M 48X4.00 SKSGⅡ
参考基準価格(税別)
¥58,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M48×4.00
ねじ径
M48
ピッチ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
4
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
48
商品豆知識
ハンドタップの種類