※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123036
品番
BCGX0903PDR-G55 WXM15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-1269
適合本体
M5130
適合被削材種
P
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
G55