曜日別特売

ハンドタップ(#1先) ウイット SKS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法3/32W48
3/32W48
1/16W60
1/8W40
5/32W32
3/16W24
7/32W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
11/16W11
3/4W10
13/16W10
7/8W9
15/16W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径3/32W48
3/32W48
1/16W60
1/8W40
5/32W32
3/16W24
7/32W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
11/16W11
3/4W10
13/16W10
7/8W9
15/16W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径(inch)3/32
3/32
1/16
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.5/8
1.3/4
1.7/8
2
内容量1個注文コード17123408品番3/32W48 SKS
参考基準価格(税別)¥925販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ユニファイネジ用(角度60°)

呼び寸法3/32W48ねじ径3/32W48材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)42刃長(mm)16シャンク径(Φmm)31インチ当たり山数48ねじ径(inch)3/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする