SKC
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
7/32W24
7/32W24
7/32W24
1/8W40
5/32W32
3/16W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
15/16W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径
7/32W24
7/32W24
7/32W24
1/8W40
5/32W32
3/16W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
15/16W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径(inch)
7/32
7/32
7/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
15/16
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.5/8
1.3/4
1.7/8
2
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123934
品番
7/32W24 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/32W24
ねじ径
7/32W24
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
7/32
商品豆知識
ハンドタップの種類