SKC
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
1/2W12
1/2W12
1/2W12
1/8W40
5/32W32
3/16W24
7/32W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
15/16W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径
1/2W12
1/2W12
1/2W12
1/8W40
5/32W32
3/16W24
7/32W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
15/16W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.1/2W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径(inch)
1/2
1/2
1/2
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
9/16
5/8
3/4
7/8
15/16
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.5/8
1.3/4
1.7/8
2
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123986
品番
1/2W12 SKH
参考基準価格(税別)
¥4,625
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/2W12
ねじ径
1/2W12
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
85
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
9
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類