曜日別特売

ハンドタップ(#1先) UNC

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼び3/16
3/16
UNC No.0
UNC No.1
UNC No.2
UNC No.3
UNC No.4
UNC No.5
UNC No.6
UNC No.8
UNC No.10
UNC No.12
1/8
5/32
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.5/8
1.3/4
1.7/8
2
2.1/4
2.1/2
2.3/4
3
3.1/2
呼び寸法3/16NC24
3/16NC24
#0NC72
#1NC64
#2NC56
#3NC48
#4NC40
#5NC40
#6NC32
#8NC32
#10NC24
#12NC24
1/8NC40
5/32NC32
7/32NC24
1/4NC20
5/16NC18
3/8NC16
7/16NC14
1/2NC13
9/16NC12
5/8NC11
3/4NC10
7/8NC9
1NC8
1.1/8NC7
1.1/4NC7
1.3/8NC6
1.1/2NC6
1.5/8NC5
1.3/4NC5
1.7/8NC4.1/2
2NC4.1/2
2.1/4NC4.1/2
2.1/2NC4
2.3/4NC4
3NC4
3.1/2NC4
1インチ当たり山数24
24
72
64
56
48
40
32
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4.1/2
4
材質合金工具鋼(SKS)
内容量1個注文コード17124695品番3/16NC24 SKS
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
呼び寸法3/16NC24材質合金工具鋼(SKS)角度(°)60ねじの種類UNC1インチ当たり山数24ねじの呼び3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

SKC製ということで、予備で買ってみました。切れ味はまだ使っていませんが、期待出来ると思っています。

対象商品 : 17124652
2024-08-24
用途: エンジン修理
有限会社オ-ルドバイカ-自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズは良く折れ込むので簡単入手はとてもありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17124738
2021-04-25
用途: バイクのメンテナンス
光専寺

cp2696キャリパーのネジ山をやや潰してしまい購入。なんでも揃うモノタロウさんは強い味方です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする