2105070702 JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 17125019

 

2105070702 JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 17125019
2105070702 JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 17125019

JISハンディスタンドサイン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
立入禁止
作業半径内立入禁止
通行禁止
さわるな
修理中始動するな
点検中始動するな
担当者以外操作禁止
土足厳禁
禁煙
火気厳禁
駐車禁止
自転車乗入禁止
進入禁止
注意工事中
注意作業中
注意点検中
注意上部作業中
注意電気工事中
感電注意
注意火気使用中
高温注意
頭上注意
スリップ注意
転倒注意
足元注意清掃中
足元注意
開口部注意
低温注意
材質再生樹脂、標示面:IJシート
内容量1台注文コード17125019品番2105070702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。

用途
現場や、注意が必要な箇所に。
表示内容関係者以外立入禁止材質再生樹脂、標示面:IJシート質量(kg)1.05寸法H660×W247×T40アズワン品番64-6568-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※風が強いと倒れることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

JISハンディスタンドサイン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17125098
2022-04-11
用途: 喫煙スペース以外に置くため
ユーワンプランニングサービス業

陰になる部分で喫煙するマナーが悪い方の為
注意喚起用
簡単に持ち運べるので使用する準備が楽だと思います

対象商品 : 17125019
2021-07-13
用途: 空室への立ち入り禁止のための看板として
不動産業

軽くて移動させやすいので、非常に便利です。
サイズ感もちょうどいいので、設置場所も選びません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする