2105070703 JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 17125028 2105070703 JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 17125028

JISハンディスタンドサイン

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17125028 品番 2105070703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。

表示内容作業半径内立入禁止 材質再生樹脂、標示面:IJシート 用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05 寸法H660×W247×T40 アズワン品番64-6568-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※風が強いと倒れることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

JISハンディスタンドサイン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17125098
2022-04-11
用途:
喫煙スペース以外に置くため
ユーワンプランニング 様 (サービス業)

陰になる部分で喫煙するマナーが悪い方の為
注意喚起用

簡単に持ち運べるので使用する準備が楽だと思います

対象商品:
17125019
2021-07-13
用途:
空室への立ち入り禁止のための看板として
不動産業

軽くて移動させやすいので、非常に便利です。
サイズ感もちょうどいいので、設置場所も選びません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする