曜日別特売

ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び1/8
1/8
UNF No.0
UNF No.1
UNF No.2
UNF No.3
UNF No.4
UNF No.5
UNF No.6
UNF No.8
UNF No.10
UNF No.12
1.1/2
1.1/4
1.1/8
1.3/4
1.3/8
1.5/8
1.7/8
1/2
1/4
1
2
3/16
3/4
3/8
5/16
5/32
5/8
7/16
7/32
7/8
9/16
呼び寸法1/8NF44
1/8NF44
#0NF80
#1NF72
#2NF64
#3NF56
#4NF48
#5NF44
#6NF40
#8NF36
#10NF32
#12NF28
1.1/2NF12
1.1/4NF12
1.1/8NF12
1.3/4NF12
1.3/8NF12
1.5/8NF12
1.7/8NF12
1/2NF20
1/4NF28
1NF12
1NS14
2NF12
3/16NF32
3/4NF16
3/8NF24
5/16NF24
5/32NF36
5/8NF18
7/16NF20
7/32NF28
7/8NF14
9/16NF18
材質合金工具鋼(SKS)
内容量1個注文コード17125474品番1/8NF44 SKS
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
呼び寸法1/8NF44材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類UNF1インチ当たり山数44ねじの呼び1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17125587
2024-07-14
用途: なめてしまったねじ山を復活させる為
CUSTOMPAINT DEADAGAINST

町の工具屋に発注すると、結構いい値段しますが、安くて翌日に届くのが最高です。ただ小さいタップが箱の中で内袋から出てしまって踊ってました。精密な商品なら返品ものです。なので評価はやや満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17125596
2021-12-19
用途: 海外の機械のメンテナンス
製造業

値段もピンキリで一度限りの使用でしばらくは使用しないと思い一番安い物を注文しましたがなんの問題もなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17125535
2018-08-14
用途: アルミダイキャスト製品のねじ穴の切直し。

価格的には検索で、出てきた中ではかなり安い方でした。

1が参考にしています
対象商品 : 17125587
2016-07-30
用途: エアキャリースタンドの自作の為
キング石下店

供給バルブのネジが特殊で、こんなサイズのタップなんてなかなか無いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17125492
2023-06-14
用途: タップのさらい直し
卸売・小売業

輸入部品のタップのさらい直しに使用
失敗すると面倒なので先タップ、中タップでさらい直した
問題なく作業ができた

対象商品 : 17125553
2021-06-30
用途: フロンガス用缶切り

フロンガス用缶切りアダプターのナットのネジが重くタップで切り直ししました、
良く切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 17125544
2016-06-17
用途: 工作物製作

品物自体の使用感はサクサク切れて全く問題無し。ただ、パッケージ等がなく小さなビニール袋に入れられて納品・・・。安いので仕方ないかもしれないが頻繁に使うサイズではないので保管時用にパッケージが欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする