SKC
ハンドタップ ユニファイ UNF 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径(inch)
1/2
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1-1/8
1-3/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17125876
品番
1/2NF20左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/2NF20左
ねじ径
1/2NF20左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
13(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類