SKC
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
7/16NF20
1インチ当たり山数
20
注文コード
17126043
品番
7/16NF20 SKH
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・1インチ当たり山数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/16NF20
ねじ径
7/16NF20
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
14(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
7/16
商品豆知識
ハンドタップの種類