※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの リーマ
ワルターの 超硬リーマ
超硬マシンリーマー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
4.5
注文コード
17126168
品番
F2162-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
413-1958
全長(mm)
80
刃長(mm)
21
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応