SKC
ハンドタップ(#2中) mm SKH 2条
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M12×1.75
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M12×1.75
M14×2.00
M16×2.00
ねじ径
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじ径(mm)
12
4
5
6
8
10
12
14
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17127748
品番
M 12X1.75 SKH 2条
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M12×1.75
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
8.5
全長(mm)
82
規格
2条
刃長(mm)
38
ねじ径(mm)
12
角幅(mm)
6.5
角長(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類