SKC
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M15×0.50左
M6×0.75左
M7×0.75左
M8×0.75左
M9×0.75左
M10×0.75左
M11×0.75左
M12×0.75左
M13×0.75左
M6×0.50左
M7×0.50左
M8×0.50左
M9×0.50左
M10×0.50左
M11×0.50左
M12×0.50左
M13×0.50左
M14×0.50左
M14×0.75左
M15×0.50左
M15×0.75左
ねじ径
M15
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
ねじ径(mm)
15
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17129175
品番
M 15X0.50左 SKH
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M15×0.50左
ねじ径
M15
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
77
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10.5
ねじ径(mm)
15
角幅(mm)
8
角長(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類