※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
超硬マイクロツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
表面処理
AlCrN
注文コード
17130070
品番
DB133-08-02.400A0-WJ30ER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・表面処理
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途
医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番
410-9914
先端角(°)
140
表面処理
AlCrN
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.4
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
8D