※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
超硬マイクロツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
表面処理
ノンコート
注文コード
17130280
品番
DB130-05-00.180U0-WJ30UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・表面処理
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途
医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番
412-4194
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
刃径(mm)
0.18
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D