SKC
ハンドタップ(#2中) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
2.3/4U8
ピッチ(mm)
8
注文コード
17131774
品番
2.3/4U8 SKSGⅡ
参考基準価格(税別)
¥134,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
2.3/4U8
ねじ径
2.3/4U8
ピッチ(mm)
8
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
2.3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類