1/2NC13  SKS ハンドタップ(#2中) NC SKC 17132142

ハンドタップ(#2中) NC

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼び1/2
1/2
UNC No.0
UNC No.1
UNC No.2
UNC No.3
UNC No.4
UNC No.5
UNC No.6
UNC No.8
UNC No.10
UNC No.12
1.1/2
1.1/4
1.1/8
1.3/4
1.3/8
1.5/8
1.7/8
1/4
1/8
1
2.1/2
2.1/4
2.3/4
2
3.1/2
3/16
3/4
3/8
3
5/16
5/32
5/8
7/16
7/32
7/8
9/16
呼び寸法1/2NC13
1/2NC13
#0NC72
#1NC64
#2NC56
#3NC48
#4NC40
#5NC40
#6NC32
#8NC32
#10NC24
#12NC24
1.1/2NC6
1.1/4NC7
1.1/8NC7
1.3/4NC5
1.3/8NC6
1.5/8NC5
1.7/8NC4.1/2
1/4NC20
1/8NC40
1NC8
2.1/2NC4
2.1/4NC4.1/2
2.3/4NC4
2NC4.1/2
3.1/2NC4
3/16NC24
3/4NC10
3/8NC16
3NC4
5/16NC18
5/32NC32
5/8NC11
7/16NC14
7/32NC24
7/8NC9
9/16NC12
1インチ当たり山数13
13
72
64
56
48
40
32
24
6
7
5
4.1/2
20
8
4
10
16
18
11
14
9
12
材質合金工具鋼(SKS)
内容量1個注文コード17132142品番1/2NC13 SKS
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び寸法1/2NC13材質合金工具鋼(SKS)角度(°)60ねじの種類UNC1インチ当たり山数13ねじの呼び1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17132106
2020-08-02
用途: カメラ三脚に取付ける治具など

カメラ三脚ネジに対応する1/4NC20sksを購入。普通に流通しているW1/4ネジ類でも嵌合しますが、わざわざタップを立てるならUNC規格品。
安価なのでビニール袋に入っていました。φ6.35ですけど6mmタップケースTPK-06にギリギリ入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする