SKC
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
3/8NC16左
3/8NC16左
3/8NC16左
#6NF40左
#8NC32左
#10NC24左
#10NF32左
1.1/2NC6左
1.1/2W6左
1.1/4W7左
1.1/8NC7左
1.1/8NF12左
1.1/8W7左
1.3/4W5左
1.3/8NC6左
1.3/8NF12左
1.3/8W6左
1.5/8W5左
1/2NC13左
1/2NF20左
1/2W12左
1/4NC20左
1/4NF28左
1/4W20左
1/8W40左
11/16W11左
13/16W10左
15/16W9左
1NC8左
1W8左
2W4.1/2左
3/16NC24左
3/16NF32左
3/16W24左
3/4NC10左
3/4NF16左
3/4W10左
3/8NF24左
3/8W16左
5/16NC18左
5/16NF24左
5/16W18左
5/32NC32左
5/32NF36左
5/32W32左
5/8NC11左
5/8NF18左
7/16NC14左
7/16NF20左
7/16W14左
7/32W24左
7/8NC9左
7/8NF14左
7/8W9左
9/16NC12左
9/16NF18左
9/16W12左
ねじ径
3/8NC16左
3/8NC16左
3/8NC16左
#6NF40左
#8NC32左
#10NC24左
#10NF32左
1.1/2NC6左
1.1/2W6左
1.1/4W7左
1.1/8NC7左
1.1/8NF12左
1.1/8W7左
1.3/4W5左
1.3/8NC6左
1.3/8NF12左
1.3/8W6左
1.5/8W5左
1/2NC13左
1/2NF20左
1/2W12左
1/4NC20左
1/4NF28左
1/4W20左
1/8W40左
11/16W11左
13/16W10左
15/16W9左
1NC8左
1W8左
2W4.1/2左
3/16NC24左
3/16NF32左
3/16W24左
3/4NC10左
3/4NF16左
3/4W10左
3/8NF24左
3/8W16左
5/16NC18左
5/16NF24左
5/16W18左
5/32NC32左
5/32NF36左
5/32W32左
5/8NC11左
5/8NF18左
7/16NC14左
7/16NF20左
7/16W14左
7/32W24左
7/8NC9左
7/8NF14左
7/8W9左
9/16NC12左
9/16NF18左
9/16W12左
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17132404
品番
3/8NC16左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/8NC16左
ねじ径
3/8NC16左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
16(UNC)、24(UNF)
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類