WABI ゴーグル クリアレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17133019 品番14980-NBT
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

メーカー名:アリート
メーカー品番:14980-NBT
必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル
販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 12 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能
タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能
色[カラー]:ホワイト/ターコイズ
仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能
内容量[数量]:本体のみ
型番:14980
備考:レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
使用上の注意:眼鏡同時装着不可

仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能 適合眼鏡には不可 ホワイト/ターコイズ 備考レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可) タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ 型番14980
注意
※眼鏡同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする