曜日別特売
14980-LSSM WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ アリート(ariete) 17133308

14980-LSSM WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ アリート(ariete) 17133308
14980-LSSM WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ アリート(ariete) 17133308
14980-LSSM WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ アリート(ariete) 17133308
14980-LSSM WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ アリート(ariete) 17133308
14980-LSSM WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ アリート(ariete) 17133308

WABI ゴーグル ライトセンシティブレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17133308品番14980-LSSM
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:アリート
メーカー品番:14980-LSSM
必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル
販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 29 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能
タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能
色[カラー]:ブラウン/ホワイト
仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能
内容量[数量]:本体のみ
型番:14980
備考:レンズ LexanR フォトクロミック レンズ、CE レンズ Cat.0->1/感光性クリア~ミラーレンズ/光学歪みなし/防曇処理/UV紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
使用上の注意:眼鏡同時装着不可

仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能適合眼鏡には不可ブラウン/ホワイト備考レンズ LexanR フォトクロミック レンズ、CE レンズ Cat.0->1/感光性クリア~ミラーレンズ/光学歪みなし/防曇処理/UV紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ型番14980
注意
※眼鏡同時装着不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする