ハンドタップ(#2中) NF

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び1材質高速度工具鋼(SKH)1インチ当たり山数12注文コード17133497品番1NF12 SKH
参考基準価格(税別)¥22,375販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び寸法1NF12材質高速度工具鋼(SKH)角度(°)60ねじの種類UNF1インチ当たり山数12ねじの呼び1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: ねじ山修正

シートベルトのアンカー部が錆びてしまい、ねじ山を修正する為に購入。ホームセンターでは取り扱いが無く、モノタロウさんで扱っていてとても助かりました。

対象商品 : 17132885
2023-05-31
用途: タップの切り直し
卸売・小売業

輸入部品タップにねじが入りずらいため使用
元のタップがUNFかUNCか確認しなかったがこのタップで合っていた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする