前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
TSフランジ 10K 250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17134891
品番
TF10K250
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リブが付いており強度があります。
10Kフランジ
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径
250
呼び径(B)
10
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
呼び径(A)
250
呼び圧力
10K
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材