前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の フランジ
TSフランジ 5K 300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17134918
品番
TF5K300
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リブが付いており強度があります。
5Kフランジ。
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径
300
呼び径(B)
12
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
呼び径(A)
300
呼び圧力
5K
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材