曜日別特売

ハンドタップ(#3上) mm SKH 2条

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M4×0.70
ねじ径M4
ねじ径(mm)4
内容量1個注文コード17135082品番M 4X0.70 SKH 2条
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び寸法M4×0.70ねじ径M4ピッチ(mm)0.7ねじピッチ(mm)0.7材質高速度工具鋼(SKH)軸径(Φmm)5全長(mm)52規格2条刃長(mm)20ねじ径(mm)4角幅(mm)4角長(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする