- 携帯ゴミ箱 GO THROW シービージャパン 17135241 - 携帯ゴミ箱 GO THROW シービージャパン 17135241 - 携帯ゴミ箱 GO THROW シービージャパン 17135241 - 携帯ゴミ箱 GO THROW シービージャパン 17135241 - 携帯ゴミ箱 GO THROW シービージャパン 17135241

携帯ゴミ箱 GO THROW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17135241 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外出先で出たティッシュやゴミをポイッと捨てられる!カラビナ付きの携帯用ごみ箱。かばんやリュックに付けて持ち運びできます。小型&軽量(約20g)だからバッグやスマホに付けても邪魔になりません。伸縮性のある素材で、小さいながらもたくさん入ります(約200mL)。ファスナー付きだから溜まったゴミも簡単に捨てられます。お子様連れ、花粉症の方の強い味方に。

用途携帯用 ごみ箱 ゴミ箱 材質本体/(表面) ポリエステル100%・(中材)SBR・(裏面)ポリエステル100%、ファスナー/ナイロン・ポリエステル、カラビナ/アルミニウム ブラック 質量(g)約20 容量(L)約0.2 サイズ(mm)約60×60×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする