冷やすゴミ箱 CLEAN BOX

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(20L) 注文コード 17135390 品番 SCB-020BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機
2022年度グッドデザイン賞受賞
日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞
ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80〜90%低減
時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)
保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働
ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利

用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き 材質カラー鋼板、ABS樹脂 質量(kg)17 ブラック 容量(L)20 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)74 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
オムツをゴミ収集に出すまでの仮処理場として
教育・研究機関

コンパクトで想定していた置き場所にぴったりだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする