1129700013 ほうきキャッチャー 1連 マグネット グリーンクロス 17136205 1129700013 ほうきキャッチャー 1連 マグネット グリーンクロス 17136205 1129700013 ほうきキャッチャー 1連 マグネット グリーンクロス 17136205 1129700013 ほうきキャッチャー 1連 マグネット グリーンクロス 17136205 1129700013 ほうきキャッチャー 1連 マグネット グリーンクロス 17136205

ほうきキャッチャー 1連 マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17136205 品番1129700013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。マグネットタイプは背面がマグネットになっているので、ロッカーや作業場の金属面に設置できます。

用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。 仕様壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済) 寸法(mm)55×45×75 ブルー、シルバー 質量(g)100 耐荷重(kg)約1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする