商品画像

RSKS0610S アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136781 RSKS0610S アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136781 RSKS0610S アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136781

アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出幅(mm)600 タイプひさし先端:スリム形タイプ 注文コード17136781 品番RSKS0610S
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は出幅・適合・タイプなど84種類から選べます 他の種類を見る

ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します
出幅は600〜3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)
幅は100mm単位での別作対応が可能です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。

種別本体 幅(mm)1000 シルバー タイプひさし先端:スリム形タイプ 出幅(mm)600
関連資料:(3.85MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする