画像準備中

アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合RS-KB20930用 M12貫通ボルト 注文コード17138348 品番RSKB20930BT
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は出幅・適合・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)
たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。
雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。
出幅は600〜3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)
幅は100mm単位での別作対応が可能です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。

適合RS-KB20930用 M12貫通ボルト 種別ボルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする