曜日別特売
RSKB20630Z アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ) 17138506

商品画像

RSKB20630Z アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ) 17138506
RSKB20630Z アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ) 17138506
RSKB20630Z アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ) 17138506

アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット出幅(mm)600注文コード17138506品番RSKB20630Z
参考基準価格(税別)¥192,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)
たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。
雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。
出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)
幅は100mm単位での別作対応が可能です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。

種別本体幅(mm)3000ブラックタイプひさし先端:角形タイプ出幅(mm)600
関連資料:(1.87MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする