商品画像

RSMS20F10S アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17138908 RSMS20F10S アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17138908

アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出幅(mm)200 注文コード17138908 品番RSMS20F10S
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は出幅・適合・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る

出幅はRSMS60〜35が600〜350mm/RSMS30、20が300、200mmです。
窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。
RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。

種別本体 幅(mm)1000 シルバー ブラケットブラケット通し 出幅(mm)200
関連資料:(2.37MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする