曜日別特売

ハンドタップ(#3上) U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径1.1/2U8ピッチ(mm)8注文コード17139316品番1.1/2U8 SKH
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び寸法1.1/2U8ねじ径1.1/2U8ピッチ(mm)8材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)160刃長(mm)78シャンク径(Φmm)301インチ当たり山数8角幅(mm)23角長(mm)26ねじ径(inch)1.1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする