ハンドタップ(#3上) NC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径#12NC24材質合金工具鋼(SKS)1インチ当たり山数24注文コード17139447品番#12NC24 SKS
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ユニファイネジ用(角度60°)

呼び寸法#12NC24ねじ径#12NC24材質合金工具鋼(SKS)山数24(UNC)、28(UNF)外径の基本サイズ(mm)5.4861インチ当たり山数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする