SKC
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
3/8NC16
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
16
注文コード
17139517
品番
3/8NC16 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/8NC16
ねじ径
3/8NC16
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
16(UNC)、24(UNF)
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類