SKC
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
3/4NC10
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
10
注文コード
17139562
品番
3/4NC10 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/4NC10
ねじ径
3/4NC10
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
10(UNC)、16(UNF)
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類