SKC
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
1.1/2NC6
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
6
注文コード
17139623
品番
1.1/2NC6 SKS
参考基準価格(税別)
¥24,625
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1.1/2NC6
ねじ径
1.1/2NC6
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
6(UNC)、12(UNF)
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類