SKC
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
2NC4.1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
4.1/2
注文コード
17139666
品番
2NC4.1/2 SKS
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
2NC4.1/2
ねじ径
2NC4.1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
4.1/2(UNC)、12(UNF)
1インチ当たり山数
4.1/2
ねじ径(inch)
2
商品豆知識
ハンドタップの種類