防雨型テールライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17139845 品番BL4204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取付可能サイズ:Φ11〜18mm(シートステイ用)、Φ18〜32mm(シートポスト用)
大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。
後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。

付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚 その他別売品:単4形乾電池×2本 本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時) 本体質量(g)約21(取付部品含まず) 光源赤色LED×3個 電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×2本 防水仕様IPX3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする